› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL ISO 50

Cod. Rexel LE095508
Cod. Produttore 095508
Cod. EAN 3245060955083

Informazioni principali

  • Filettatura: M50x1,5
  • Diametro cavo: 22-35 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomero termoindurente
  • Inserto isolante: Poliammide
  • Protezione IP: IP68
  • Temperatura: -40°C/+85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura M50; Diametro 22-35mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,588 mm

misura angolare dell'esagono

33 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

11 ... 19 mm

Serie

RTA

PE METAL ISO 50