› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL ISO 40

Cod. Rexel LE095507
Cod. Produttore 095507
Cod. EAN 3245060955076

Informazioni principali

  • Filettatura: M40x1,5
  • Diametro cavo: 15-27mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomero termoindurente
  • Inserto isolante: Poliammide
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -40°C / +85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura M40; Diametro 15-27mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,41 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

7 ... 13 mm

Serie

RTA

PE METAL ISO 40