› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL ISO 20

Cod. Rexel LE095503
Cod. Produttore 095503
Cod. EAN 3245060955038

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1,5
  • Diametro cavo: 7-13 mm
  • Materiale: Lega di ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomero termoindurente
  • Inserti: Isolante in poliammide
  • Protezione: IP68
  • Temperatura: -40°C a +85°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura M20; Diametro 7-13mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

58 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,588 mm

misura angolare dell'esagono

63 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

27 ... 40 mm

Serie

RTA

PE METAL ISO 20