› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PE METAL ISO 16

Cod. Rexel LE095501
Cod. Produttore 095501
Cod. EAN 3245060955014

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1,5
  • Diametro cavo: 5,5-9,5 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Meccanico anti-vibrazione
  • Guarnizioni: Elastomero termoindurente
  • Inserti: Isolante in poliammide
  • Protezione: IP68
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo metallico PSM; filettatura M16; Diametro 4-9,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,588 mm

misura angolare dell'esagono

55,6 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-25 ... 85 °C

per diametro cavo

22 ... 34,5 mm

Serie

RTA

PE METAL ISO 16