Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896270000
Cod. Produttore
1896270000
Cod. EAN
4032248511389

Informazioni di prodotto

  • Serie: P
  • Tensione: 6/10 kV
  • Contatto: permanente sicuro
  • Materiale: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Conduttività: massima garantita
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

PDU 6/10 BL progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, dotata di raccordo a innesto e predisposizione per installazione in posizione superiore. Caratterizzata da un design funzionale e compatto, è ideale per la distribuzione dell’alimentazione elettrica in ambienti professionali. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, supportando una configurazione a un piano. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento e nella gestione dell’energia. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori robusta alta conduttività installazione elettrica