Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896140000
Cod. Produttore
1896140000
Cod. EAN
4032248511181

Informazioni di prodotto

  • Serie: P
  • Tensione nominale: 6/10 kV
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Applicazione: Morsettiera PDU
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

PDU progettata per la distribuzione elettrica con collegamento a innesto, ideale per installazioni a un piano. La posizione di collegamento sopra garantisce praticità e accessibilità. Questo dispositivo assicura un’efficiente gestione dell’alimentazione elettrica, offrendo affidabilità e sicurezza in ambienti professionali. Realizzato per facilitare l’integrazione in impianti elettrici, rappresenta una soluzione funzionale per la distribuzione di energia. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU 6/10 morsettiera collegamento elettrico industriale