Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
32 A
colore
Nero
larghezza
52 mm
altezza
1114 mm
profondità
52,5 mm
tensione di alimentazione
230 V
quota di fissaggio
Metrico
lunghezza del cavo
3 m
lunghezza
numero di unità di altezza (UA)
25
collegamento elettrico
Cordicella di raccordo con spina
direzione di montaggio
Verticale
esecuzione del collegamento elettrico
CEE 32 A
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)
2
con materiale di fissaggio
categoria di sovratensione
analisi
Locale
numero di prese C13
20
numero di prese C19
4
diametro di montaggio
1097 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile