Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896230000
Cod. Produttore
1896230000
Cod. EAN
4032248511358

Informazioni di prodotto

  • Serie: P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Protezione: contatto sicuro permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

PDU 2.5/4 BL progettata per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro con raccordo a innesto. Questo dispositivo è caratterizzato da un’unica posizione di collegamento sopraelevata, ideale per installazioni semplici e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali in ambito elettrico. La struttura compatta e la configurazione a un piano ne facilitano l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo versatilità e facilità d’uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU 2.5/4 BL morsettiera alta conduttività per installazioni elettriche professionali