Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896130000
Cod. Produttore
1896130000
Cod. EAN
4032248511174

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Tipo collegamento: Morsettiera
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Conduttività: Massima

Documentazione tecnica

PDU 2.5/4/4AN caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto posizionato nella parte superiore. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, con una struttura adatta a un solo piano di montaggio. Questo dispositivo si distingue per la facilità di connessione e la qualità dei materiali impiegati, ideali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

78,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU morsettiera 2.5mm² 4 poli installazione singolo piano