Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896240000
Cod. Produttore
1896240000
Cod. EAN
4032248511365

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Serie: Serie P
  • Tipo: PDU 2.5/4/3AN BL
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

PDU 2.5/4/3AN BL progettata per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, con raccordo a innesto e configurazione a un piano. La posizione di collegamento superiore facilita l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e praticità, offrendo prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

67,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU compatto affidabile distribuzione energia impianti elettrici professionali