Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896120000
Cod. Produttore
1896120000
Cod. EAN
4032248511167

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagno/acciaio
  • Protezione: contatto sicuro permanente
  • Applicazione: collegamento conduttori
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Conduttività: massima

Documentazione tecnica

PDU 2.5/4/3AN con raccordo a innesto per un collegamento elettrico efficiente e sicuro. Progettato per installazioni a un piano con posizione di collegamento sopra, garantisce affidabilità e praticità nell'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

67,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU morsettiera 2.5/4/3AN alta conduttività per impianti elettrici professionali