Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896400000
Cod. Produttore
1896400000
Cod. EAN
4032248511518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PDU 16
  • Serie: Serie P
  • Connessione conduttori: sicura e permanente
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Conduttività: massima garantita
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

PDU 16 con raccordo a innesto per collegamento elettrico, progettata per installazioni a un piano con posizione di collegamento sopra. Questo dispositivo è ideale per la distribuzione efficiente dell’energia elettrica in ambienti professionali, garantendo affidabilità e facilità di connessione grazie alla sua esecuzione specifica. La struttura è pensata per offrire sicurezza e praticità nell’uso quotidiano, con materiali di qualità che assicurano durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

Serie

Serie P

Produttore

PDU 16 morsettiera acciaio temprato collegamento singolo piano industriale