Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220004
Cod. Produttore
220004
Cod. EAN
8016978068562

Informazioni di prodotto

PDM14 PRESA TV-SAT DEMIX 14dB
Presa frutto derivata con attenuazione 14dB, 2 uscite demiscelate con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

14 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

14 dB

numero di uscite

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

PDM14 PRESA TV-SAT DEMIX 14dB