Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /
Informazioni di prodotto
esecuzione
presa d’arrivo TWIN
tipo di montaggio
incassato
colore
argento
superficie
metallico
materiale
metallo
adatto per alimentazione remota
attenuazione di passaggio a 2150 MHz
10 dB
attenuazione di passaggio a 860 MHz
numero di uscite
2
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
Cod. Rexel: FY220370 Cod. Produttore: 220370 Cod. EAN: 8016978013807
Cod. Rexel: FY211201 Cod. Produttore: 211201 Cod. EAN: 8016978000111
Cod. Rexel: FY220003 Cod. Produttore: 220003 Cod. EAN: 8016978068555
Cod. Rexel: FY211316 Cod. Produttore: 211316 Cod. EAN: 8016978069842
Cod. Rexel: FY216249 Cod. Produttore: 216249 Cod. EAN: 8016978099368
Cod. Rexel: FY218058 Cod. Produttore: 218058 Cod. EAN: 8016978052400
Cod. Rexel: FAITD218 Cod. Produttore: 1510006 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITD210 Cod. Produttore: 1510004 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITD110 Cod. Produttore: 1510000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITCVU/DCSS Cod. Produttore: 1300003 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITCORC Cod. Produttore: 3201002 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITAB345/N Cod. Produttore: 1010002 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te