Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220002
Cod. Produttore
220002
Cod. EAN
8016978068548

Informazioni di prodotto

PDM05 PRESA TV-SAT DEMIX 5dB
Presa frutto derivata con attenuazione 5dB, 2 uscite demiscelate con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

5 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

numero di uscite

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

PDM05 PRESA TV-SAT DEMIX 5dB