Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220003
Cod. Produttore
220003
Cod. EAN
8016978068555

Informazioni di prodotto

Presa frutto terminale ideale per installazioni TV-SAT, garantisce efficienza e semplicità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai connettori IEC e F integrati
  • Risparmio di tempo con uscite demiscelate
  • Compatibilità con bande TV e Satellite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità per TV e Satellite
  • Minore dispersione di segnale con 0 dB di attenuazione
  • Affidabilità nel tempo per un’esperienza d’uso ottimale
Presa frutto terminale, 2 uscite demiscelate con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

PDM00 PRESA TV-SAT DEMIX 0dB

€ 13,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info