Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1899200000
Cod. Produttore
1899200000
Cod. EAN
4032248551323

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PDL 4/TR/DU/PE
  • Funzione: Morsettiera separazione
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un collegamento a innesto posizionato sopra, progettato per un'installazione su tre piani. La sua struttura include una presa di terra integrata, indicata dalla sigla PE, che garantisce sicurezza e conformità alle normative elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e sicuro, facilitando l'installazione grazie al sistema a innesto. La sua configurazione a quattro poli più terra lo rende adatto a impianti elettrici complessi, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la distribuzione dell'energia. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PDL 4/TR/DU/PE robusta per impianti elettrici complessi