Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1899190000
Cod. Produttore
1899190000
Cod. EAN
4032248551316

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PDL 4/TR/DU
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

PDL 4/TR/DU è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a innesto, facilita l'installazione e assicura una connessione stabile. La sua configurazione prevede due piani di collegamento, con una posizione di collegamento superiore, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e praticità. Questo prodotto si inserisce nella Serie P, sinonimo di qualità e resistenza nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PDL 4/TR/DU collegamento elettrico impianti su due piani