Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1837030000
Cod. Produttore
1837030000
Cod. EAN
4032248419715

Informazioni di prodotto

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida standard.
  • Risparmio di tempo con morsettiera multilivello che semplifica le connessioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione degli impianti.
  • Possibili risparmi energetici derivanti da connessioni ottimizzate.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Produttore

Morsetto alimentazione impianti civili PDL 4 S/L/L compatto affidabile