Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1882620000
Cod. Produttore
1882620000
Cod. EAN
4032248485925

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PDL 4/NT/L/PE
  • Serie: Serie P
  • Uso: alimentazione impianti civili
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Il prodotto WD1882620000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un collegamento a innesto posizionato sopra, ideale per installazioni che richiedono un montaggio semplice e sicuro. La sua configurazione PDL 4/NT/L/PE indica la presenza di una struttura progettata per garantire affidabilità e protezione nei collegamenti elettrici, con attenzione particolare alla sicurezza tramite il conduttore di protezione (PE). Questo componente è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di un raccordo efficiente e stabile, assicurando prestazioni ottimali e facilità di utilizzo in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48,35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

colore di base

Beige

con funzione PE

funzione N possibile

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto PDL 4/NT/L/PE resistente per impianti civili guida DIN