Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1882590000
Cod. Produttore
1882590000
Cod. EAN
4032248485796

Informazioni di prodotto

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili, progettato per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Design compatto per un'installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nell'alimentazione degli impianti
  • Efficienza energetica garantita da connessioni sicure
  • Manutenzione semplificata
Descrizione del produttore: Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

colore di base

Beige

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto alimentazione impianti civili PDL 4/L/L compatto efficiente