Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1918730000
Cod. Produttore
1918730000
Cod. EAN
4032248554591

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie P
  • Contatto: permanente sicuro
  • Materiale: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera multi-livello
  • Conduttività: massima
  • Ingombro: minimo
  • Modello: PDK 2.5/4V

Documentazione tecnica

PDK 2.5/4V è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura a due piani, offre una soluzione compatta e funzionale per le esigenze di connessione elettrica. Il raccordo a innesto facilita l'installazione e assicura una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che ne garantiscono resistenza e performance costanti in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PDK 2.5/4V doppio livello acciaio temprato impianti elettrici