Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1918720000
Cod. Produttore
1918720000
Cod. EAN
4032248554584

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Rame stagno
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera multi-livello
  • Ingombro: Minimo
  • Applicazione: Collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1918720000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a innesto, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettato per applicazioni su due piani, garantisce versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici complessi. La sua struttura è pensata per assicurare una connessione stabile e duratura, rendendolo adatto a diverse configurazioni elettriche. Questo articolo, identificato come PDK 2.5/4L-PE, si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la precisione nella realizzazione, elementi fondamentali per garantire prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PDK 2.5/4L-PE doppio piano rame stagnato cablaggio elettrico