Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1918760000
Cod. Produttore
1918760000
Cod. EAN
4032248554621

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PDK 2.5/4 BL
  • Serie: Serie P
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Resistenza meccanica: Elevata
PDK 2.5/4 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a innesto, questo prodotto offre facilità di installazione e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni su due piani, è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e robustezza. La sua costruzione assicura un'efficace connessione elettrica, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PDK 2.5/4 BL collegamenti sicuri impianti elettrici professionali