Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919680000
Cod. Produttore
1919680000
Cod. EAN
4032248555888

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore D-Sub
  • Trasmissione: segnali analogici
  • Connessione: cavi schermati
  • Terminazione: IDC
  • Serie: WD1919680000
  • Applicazione: collegamenti PS
  • Installazione: terminale a crimpare
  • Utilizzo: industriale

Documentazione tecnica

Connettore PB SUB-D con terminazione IDC, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso in applicazioni elettriche. Dotato di contatti di tipo femmina, assicura un'ottima connessione per cablaggi e installazioni professionali. La sua struttura è ideale per l'uso in sistemi che richiedono un montaggio rapido e sicuro, con un tipo di collegamento specifico che facilita l'integrazione nei circuiti elettrici. Questo componente è adatto per applicazioni che necessitano di prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore D-Sub per la trasmissione di segnali analogici o per il collegamento di cavi schermati.

tipo di collegamento

Altro

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Produttore

Connettore PB SUB-D IDC terminale per automazione industriale Germania