›

PB 100MM 4PCS XT6 3P KIT DIA.SEP.F.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105010R1
Cod. Produttore 1SDA105010R1
Cod. EAN 8015644071028

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 100MM 4PCS XT6 3P KIT DIA.SEP.F.
  • Tipologia: Kit separatori fase
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Altezza: 100 mm
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Compatibile con Tmax XT6
  • Funzione: Divisione fase bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=100 MM 4pcs XT6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

PB 100MM 4PCS XT6 3P KIT DIA.SEP.F.