› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Patch panel rack 1U 24 porte RJ-45 per cablaggio rete

Cod. Rexel FY287784
Cod. Produttore 287784
Cod. EAN 8016978108831

Informazioni principali

  • Patch panel 19"
  • 24 porte keystone 1U
  • Pannello posteriore acciaio inox
  • Gestione cavi posteriore fissa
  • Dimensioni 483x101x44.5 mm
  • Peso netto 1 kg
  • Colore nero
  • Serie Rack PRO

Descrizione del prodotto

Patch panel da 19 pollici con 24 porte keystone RJ45, progettato per il montaggio a parete in rack da 1U. Realizzato con pannello posteriore in acciaio inox per garantire robustezza e durata nel tempo, dispone di una barra fissa per la gestione dei cavi posteriori, che facilita l'organizzazione e la manutenzione delle connessioni. Il prodotto è di colore nero e assicura un'installazione ordinata e professionale per reti di categoria CAT5E, CAT6 e CAT6A, compatibile con cavi UTP e FTP. Le dimensioni compatte di 483 x 101 x 44,5 mm lo rendono ideale per ambienti con spazio limitato, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e l'arrivo delle prese di rete. Descrizione del produttore: Patch panel di distribuzione da rack per 24 prese Keystone RJ45.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

Numero moduli da frutto

1

Patch panel rack 1U 24 porte RJ-45 per cablaggio rete