Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9024C
Cod. Produttore
C9024C
Cod. EAN
8005543617724

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch Panel
  • Numero cassetti: 4 estraibili
  • Connettori: RJ45 CAT 5E UTP
  • Installazione: Quick Connect senza attrezzi
  • Montaggio: Quick Fix senza viti
  • Guida cavi: Ergonomica incorporata
  • Identificazione: Targhette colorate
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di permutazione (patch panel) BTIC9024C, progettato per montaggio a incasso 19 pollici (482,6 mm) con altezza 1 unità (1U). Questo patch panel è di colore nero (RAL 9017) ed è dotato di 24 prese RJ45 8(8) categoria 6A, con connettori STP per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti LAN. Il collegamento avviene tramite morsetti taglienti che assicurano una connessione affidabile e stabile. La struttura è composta da quattro cassetti modulari, che facilitano l'organizzazione e la gestione dei cavi. Il prodotto è realizzato con materiali metallici e plastici di alta qualità, con un peso totale di circa 0,131 kg (incluso l’imballaggio). È adatto per applicazioni terziarie con un ciclo di vita stimato di 10 anni, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi. L’installazione richiede strumenti standard ed è conforme agli standard ambientali ISO 14001. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pannello di permutazione da completare (vuoto) conconnettori (art.C9080PC5EU).RJ 45 CAT 5E UTP, modelloQuick ConnectC9024C.Nuova generazione di pannello con sistema QuickConnect vuoto da completare. Equipaggiato con 4blocchi vuoti estraibili tramite pulsante, nel quale possono essere alloggiati fino a 6 connettori installabilisenza attrezzi, Quick Connect. Ogni blocco può contenere 6 connettori RJ 45 con messa a terraautomatica (art.C9080PC5EU). Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro. SistemaQuick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montantida 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Produttore

Patch panel modulare 24 porte Quick Connect per rack 19"