› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6 UTP montaggio 19" rack

Cod. Rexel BTIC9024C6U
Cod. Produttore C9024C6U
Cod. EAN 8005543617663

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Tensione di rottura: 1000 V
  • Connettori: 24 RJ45 CAT6 UTP
  • Montaggio: 19" 1U senza viti
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Durata: 2500 inserimenti
  • PoE compatibile: fino a 100W
  • Temperatura: -10°C a +60°C

Descrizione del prodotto

Il pannello di permutazione BTIC9024C6U è un dispositivo da incasso 19 pollici (482,6 mm) con altezza 1 U, progettato per il montaggio su rack e armadi con fissaggio automatico tramite Soluclips di nuova generazione, senza necessità di viti. Realizzato in lamiera di acciaio galvanizzato DC01, è dotato di 24 prese RJ45 categoria 6 UTP con connessione rapida senza attrezzi tramite morsetti taglienti, conformi alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D. Ogni connettore è rimovibile singolarmente e il pannello è equipaggiato con un guidacavi posteriore per una gestione ordinata dei cavi durante la manutenzione. Le cassette sono contrassegnate con etichette colorate (blu, bianco, giallo, arancione) per una facile identificazione. Il prodotto supporta alimentazione remota PoE fino a 100W e garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla disposizione ottimale dei conduttori e al mantenimento della distanza tra le coppie di fili. Il colore del pannello è nero RAL 9017. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 6 UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, Quick Connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 cat 6 UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,5 mm

altezza

43,85 mm

profondità

321,7 mm

numero RAL

9017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Serie

BTNET

Patch panel 24 porte RJ45 CAT6 UTP montaggio 19" rack
€ 162,78 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info