› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch cord UTP CAT5E 1m RJ45 rete domestica e professionale

Cod. Rexel FY287714
Cod. Produttore 287714
Cod. EAN 8016978107889

Informazioni principali

  • Tipo: CAT 5e U/UTP
  • Lunghezza: 1m
  • Connettore: PLUG RJ45 CAT 5e
  • Larghezza banda: 100 MHz
  • Velocità max: 100BASE-TX
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH Bianco
  • Serie: 287714

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT 5e U/UTP di lunghezza 1 metro con connettori Keystone RJ45 placcati oro 50 µm. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26 e guaina esterna in PVC LSZH di colore bianco con diametro di 4,5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm. Progettato per garantire prestazioni fino a 100 MHz e supportare applicazioni 100BASE-TX e Gigabit Ethernet, conforme agli standard ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011. Il materiale di isolamento è termoplastico ad alta resistenza meccanica. La clip colorata intercambiabile consente una facile mappatura dei cavi nei patch panel. Temperatura di lavoro da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 1m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

68 %

Patch cord UTP CAT5E 1m RJ45 rete domestica e professionale