› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch cord CAT6A UTP 3m connettori RJ45 per rete LAN

Cod. Rexel FY287821
Cod. Produttore 287821
Cod. EAN 8016978109487

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6a U/UTP
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Velocità max: 10G BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe EA

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 CAT 6A U/UTP di lunghezza 3 metri, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità fino a 10 Gigabit Ethernet. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26 con contatti placcati oro 50 µm per garantire una connessione affidabile e stabile. La guaina esterna è realizzata in materiale PVC LSZH bianco con un diametro di 6 mm e un raggio di curvatura minimo di 41,6 mm, che assicura una buona manovrabilità anche in spazi ristretti o ad alta densità. Conforme agli standard internazionali ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011, offre una larghezza di banda fino a 250 MHz e una frequenza operativa fino a 500 MHz. Il connettore PLUG RJ45 CAT 6A è dotato di clip colorata intercambiabile per facilitare l’identificazione dei cavi e di protezione della leva di arresto. Il cavo è progettato per resistere a temperature di lavoro da -20 a +60 °C e garantisce una tenuta alla trazione fino a 50N. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 3m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

65 %

Patch cord CAT6A UTP 3m connettori RJ45 per rete LAN