› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch Cord CAT6A UTP 0,25m Keystone RJ-45 10GbE

Cod. Rexel FY287825
Cod. Produttore 287825
Cod. EAN 8016978109524

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6A U/UTP
  • Lunghezza: 0,25 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 10G BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Connettore: PLUG RJ45 CAT 6A
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe EA

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 CAT 6A U/UTP di lunghezza 0,25 metri, progettata per garantire elevate prestazioni fino a 10 Gigabit Ethernet con frequenza fino a 500 MHz. Il cavo è composto da quattro coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 con impedenza di 100 Ohm e contatti placcati oro da 50 micron per una trasmissione dati affidabile. La guaina esterna in materiale LSZH bianco offre resistenza meccanica e sicurezza, mentre il diametro ridotto di 6 mm e il raggio di curvatura minimo di 41,6 mm migliorano la manovrabilità in ambienti a media e alta densità. Il connettore PLUG RJ45 CAT 6A è dotato di clip colorata intercambiabile per una facile identificazione e protezione della leva di arresto. Conforme agli standard ANSI/TIA‐568‐C.2, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011, è ideale per installazioni professionali che richiedono alta qualità e affidabilità. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,25m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,25 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

64 %

Patch Cord CAT6A UTP 0,25m Keystone RJ-45 10GbE