› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch Cord CAT6 UTP 3m Keystone RJ45 per LAN Gigabit

Cod. Rexel FY287824
Cod. Produttore 287824
Cod. EAN 8016978109517

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza: 3 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 1000BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Connettore: PLUG RJ45 CAT 6
  • Guaina: LSZH Bianco
  • Serie: Classe E

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT6 UTP di 3 metri con connettori RJ45 8(8) placcati oro 50 µm, ideale per applicazioni Gigabit Ethernet fino a 1000BASE-T. Il cavo U/UTP a 4 coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 garantisce una larghezza di banda fino a 250 MHz e un'impedenza di 100 Ω ±15. La guaina esterna è in materiale LSZH bianco, con diametro di 5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, assicurando resistenza meccanica e facilità di installazione in ambienti a media e alta densità. La clip colorata intercambiabile permette un facile riconoscimento dei cavi. Conforme agli standard Classe E, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-B.2-1 e EN 501731:2011, garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle reti dati professionali. Temperatura di lavoro da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 3m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

68 %

Patch Cord CAT6 UTP 3m Keystone RJ45 per LAN Gigabit