› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch Cord CAT6 UTP 0,5m connettori RJ-45 rete dati

Cod. Rexel FY287717
Cod. Produttore 287717
Cod. EAN 8016978107575

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 1000BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe E

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT6 UTP di lunghezza 0,5 metri con connettori RJ45 categoria 6 U/UTP. Progettata per garantire prestazioni fino a 250 MHz e supportare applicazioni Gigabit Ethernet secondo gli standard ANSI/TIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 con impedenza di 100 Ohm, contatti placcati oro da 50 µm e guaina esterna in materiale PVC LSZH di colore bianco con diametro di 5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm. Il design include un boot morbido e clip colorata intercambiabile per facilitare la mappatura nei patch panel. La tenuta alla trazione è di 50N e il cavo è idoneo per ambienti con temperature da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

72 %

Patch Cord CAT6 UTP 0,5m connettori RJ-45 rete dati