› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch cord CAT6 UTP 0,25m RJ45 per rete Gigabit Ethernet

Cod. Rexel FY287822
Cod. Produttore 287822
Cod. EAN 8016978109494

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza: 0,25 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 1000BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe E

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT6 UTP di lunghezza 0,25 metri con connettori RJ45 8(8). Il cavo è di categoria 6 U/UTP, con 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26 e contatti placcati oro da 50 µm, garantendo elevate prestazioni fino a 250 MHz e supporto per applicazioni Gigabit Ethernet 1000BASE-T. La guaina esterna è in materiale LSZH bianco con diametro di 5 mm e isolamento in termoplastico ad alta resistenza meccanica. Il raggio di curvatura minimo è di 36 mm, mentre la tenuta alla trazione è di 50N. Il design con boot morbido e clip colorata intercambiabile migliora la manovrabilità e l’identificazione del cavo in ambienti a media e alta densità. Conforme agli standard internazionali Classe E, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-B.2-1. Temperatura di lavoro da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,25m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,25 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

72 %

Patch cord CAT6 UTP 0,25m RJ45 per rete Gigabit Ethernet