› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch cord CAT5E UTP 3m connettori RJ45 rete LAN Gigabit

Cod. Rexel FY287823
Cod. Produttore 287823
Cod. EAN 8016978109500

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 5e U/UTP
  • Lunghezza: 3 m
  • Frequenza: 100 MHz
  • Velocità max: 100BASE-TX
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe D, ANSI/TIA-568.2-D

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 CAT 5e U/UTP di lunghezza 3 metri, caratterizzata da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26. La guaina esterna è in materiale PVC LSZH bianco con diametro di 4,5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, che garantisce una buona manovrabilità anche in applicazioni a media e alta densità. I connettori Keystone RJ45 sono dotati di contatti placcati oro da 50 µm e protezione della leva di arresto per una connessione affidabile. Il cavo supporta frequenze fino a 100 MHz e velocità di trasmissione 100BASE-TX, conforme agli standard ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e EN 50173-1:2011. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet, è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza nel tempo in ambienti di rete professionali. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 3m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

65 %

Patch cord CAT5E UTP 3m connettori RJ45 rete LAN Gigabit