› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch Cord CAT5E UTP 2m connettori RJ45 rete LAN

Cod. Rexel FY287715
Cod. Produttore 287715
Cod. EAN 8016978107902

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 5e U/UTP
  • Lunghezza: 2 m
  • Frequenza max: 100 MHz
  • Velocità max: 100BASE-TX
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: PVC LSZH bianco
  • Serie: Classe D

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT 5e U/UTP di lunghezza 2 metri con connettori Keystone RJ45 placcati oro da 50 micron. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 con impedenza di 100 Ohm e capacità inferiore a 560 pF/100m. La guaina esterna è in materiale PVC LSZH bianco con diametro di 4,5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, garantendo una buona manovrabilità anche in applicazioni a media e alta densità. Il prodotto supporta frequenze fino a 100 MHz e velocità 100BASE-TX, conforme agli standard ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet, offre protezione meccanica grazie al materiale di isolamento termoplastico ad alta resistenza. Temperatura di lavoro da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 2m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

68 %

Patch Cord CAT5E UTP 2m connettori RJ45 rete LAN