Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287713
Cod. Produttore
287713
Cod. EAN
8016978107865

Informazioni di prodotto

CAT5E UTP 1/2m Patch UTP CAT5E

Documentazione tecnica

Bretella di collegamento RJ45 di categoria 5e U/UTP di lunghezza 0,5 metri, ideale per applicazioni Gigabit Ethernet. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26 con contatti placcati oro da 50 µm per garantire una connessione affidabile e stabile. La guaina esterna è realizzata in materiale PVC LSZH bianco con diametro di 4,5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, che assicura resistenza meccanica e facilità di installazione anche in ambienti a media e alta densità. Conforme agli standard ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011, supporta una larghezza di banda fino a 100 MHz e velocità di trasmissione fino a 100BASE-TX. La clip colorata intercambiabile permette una facile mappatura dei cavi nei patch panel. Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

68 %

Produttore

Patch cord CAT5E UTP 0,5m connettori RJ45 rete LAN