› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

Patch Cord CAT5E UTP 0,25m Keystone RJ-45 Gigabit Ethernet

Cod. Rexel FY287820
Cod. Produttore 287820
Cod. EAN 8016978109470

Informazioni principali

  • Categoria: CAT 5e U/UTP
  • Lunghezza: 0,25 m
  • Frequenza: 100 MHz
  • Velocità max: 100BASE-TX
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: FY287820

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 CAT 5e U/UTP di lunghezza 0,25 metri, con connettori Keystone RJ45 8(8) placcati in oro 50 µm per garantire una connessione affidabile. Il cavo è costituito da 4 coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 con impedenza di 100 Ohm, progettato per supportare una larghezza di banda fino a 100 MHz e velocità di trasmissione 100BASE-TX. La guaina esterna è realizzata in materiale LSZH bianco, con diametro di 4,5 mm e isolamento in termoplastico ad alta resistenza meccanica da 0,98 mm, che assicura durabilità e sicurezza. Il design include un manicotto anti-piegatura stampato di colore grigio e una protezione della leva di arresto per una maggiore robustezza e facilità di utilizzo in ambienti a media e alta densità, idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Temperatura di lavoro da -20 a +60°C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,25m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,25 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

68 %

Patch Cord CAT5E UTP 0,25m Keystone RJ-45 Gigabit Ethernet