Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09413
Cod. Produttore
09413
Cod. EAN
8000126094138

Informazioni di prodotto

  • Serie: PASSERELLA
  • Altezza traversini: 100 mm
  • Larghezza base: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio carbonio
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo fondo: Chiuso/forato
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella traversini in metallo zincato ad alta resistenza, con altezza di 100 mm e larghezza di 400 mm, ideale per il supporto e l'organizzazione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durabilità, facilita la gestione ordinata dei cablaggi, assicurando sicurezza e facilità di installazione. La struttura forata consente un agevole fissaggio dei cavi, migliorando la ventilazione e riducendo il rischio di surriscaldamento. Adatta a diverse applicazioni elettriche, è un componente essenziale per infrastrutture che richiedono efficienza e affidabilità nella distribuzione dei cavi. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 400mm, Height 100mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella traversini zincata H100mm larghezza 400mm per supporto cavi industriali e civili