Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09415
Cod. Produttore
09415
Cod. EAN
8000126094152

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09415
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 600 mm
  • Altezza traversini: 100 mm
  • Materiale: Acciaio MAC Carbon
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Tipo: Passerella traversini
  • Normativa: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella traversini in metallo zincato con altezza 100 mm e larghezza 600 mm, ideale per il supporto e l'organizzazione di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura a traversini offre un'ottima ventilazione e resistenza meccanica, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'installazione di materiali elettrici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 600mm, Height 100mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella traversini zincata H100 mm larghezza 600 mm per supporto impianti elettrici