Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09400
Cod. Produttore
09400
Cod. EAN
8000126094008

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09400
  • Lunghezza: 3 m
  • Base: 100 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Materiale: Acciaio Carbonio MAC
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella traversini H60 in acciaio zincato, dimensioni 100x3 cm, ideale per l'organizzazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e l’adattamento a diverse esigenze di cablaggio, offrendo una soluzione duratura e affidabile per il passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 100mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella traversini H60 acciaio zincato 100x300 cm supporto cavi elettrici industriale e civile