Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09402
Cod. Produttore
09402
Cod. EAN
8000126094022

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09402
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 300 mm
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Materiale: Acciaio Carbonio MAC
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella traversini in acciaio zincato, dimensioni 300x60 mm, progettata per il supporto e l’organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di cablaggio ordinato e sicuro, con ottima protezione contro la corrosione. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 300mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella traversini acciaio zincato H60 300 mm supporto cavi industriale e civile