Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09423
Cod. Produttore
09423
Cod. EAN
8000126094237

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09423
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 400 mm
  • Altezza traversini: 130 mm
  • Materiale: Acciaio Carbonio MAC
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella traversini in acciaio zincato con altezza 130 mm e larghezza 400 mm, progettata per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il cablaggio e la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Ideale per facilitare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 400mm, Height 130mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella traversini acciaio zincato H130 mm larghezza 400 mm per impianti elettrici