Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9850A00
Cod. Produttore
1SL9850A00
Cod. EAN
8000126229448

Informazioni di prodotto

  • Serie: H50
  • Lunghezza: 3000mm
  • Larghezza base: 500mm
  • Altezza: 50mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in filo metallico zincato con altezza 50 mm e dimensioni 500x3000 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, consente una gestione ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando ventilazione e accessibilità. La struttura in filo offre leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente e duratura per l’installazione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 500mm, Height 50mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi filo metallico zincato H50 500x3000 mm per impianti elettrici