Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9874A00
Cod. Produttore
1SL9874A00
Cod. EAN
8000126230079

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL9874A00
  • Lunghezza: 3000mm
  • Larghezza base: 500mm
  • Altezza: 75mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in filo metallico con altezza di 75 mm, larghezza di 500 mm e lunghezza di 3000 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata in acciaio zincato, garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo sistema di supporto facilita l’installazione e la manutenzione dei cavi, assicurando un’efficace ventilazione e protezione dagli agenti esterni, rendendolo adatto sia per applicazioni industriali che civili. Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 500mm, Height 75mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi filo metallico H75x500x3000 mm acciaio zincato per impianti elettrici