Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SL9826A00
Cod. Produttore
1SL9826A00
Cod. EAN
8000126228816

Informazioni di prodotto

BASKET TRAY H35 HDG 300X3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in filo metallico con altezza 35 mm e dimensioni 300x3000 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici. Realizzata in materiale zincato a caldo per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi, assicurando una buona ventilazione e supporto strutturale. Adatta all'uso in ambienti industriali e civili, offre una soluzione efficiente e versatile per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 300mm, Height 35mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi filo metallico H35 zincata 300x3000 mm uso industriale e civile