Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09401
Cod. Produttore
09401
Cod. EAN
8000126094015

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09401
  • Materiale: Acciaio Carbonio
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 200 mm
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Finitura: Zn a caldo
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in acciaio zincato con traversini orizzontali, altezza 60 mm e larghezza 200 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per il supporto e l’organizzazione ordinata dei cavi, assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 200mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi acciaio zincato H60 mm larghezza 200 mm lunghezza 3 m per impianti elettrici