Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09405
Cod. Produttore
09405
Cod. EAN
8000126094053

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09405
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 600 mm
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Materiale: Acciaio Carbonio MAC
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in acciaio zincato con traversini H60, dimensioni 600x3 cm, ideale per l’organizzazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, facilita la posa ordinata di cavi e fili in ambienti industriali e civili. La struttura modulare consente un’installazione semplice e sicura, migliorando l’efficienza e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 600mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi acciaio zincato H60 600x3m supporto impianti elettrici