Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09403
Cod. Produttore
09403
Cod. EAN
8000126094039

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC09403
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza base: 400 mm
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Materiale: Acciaio MAC Carbon
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi in acciaio zincato con traversini H60, dimensioni 400x3 mm, ideale per l'organizzazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione efficiente per il passaggio ordinato di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Ladder, Length 3m, Base 400mm, Height 60mm, MAC Carbon Steel, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Passerella portacavi acciaio zincato H60 400mm lunghezza 3m per impianti elettrici